Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Gummischlauchleitung
>
Artikel
Helukabel 35001 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 0.75mm² Schwarz 50m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1039H-94090097196997
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
35001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 2x0,75
Helukabel 35001 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 0.75mm² Schwarz 50m
Kategorie: Gummischlauchleitung
Kabeltyp: H05RR-F
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Querschnitt: 2 x 0.75 mm²
Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 6.6 mm
Inhalt: 50 m
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Abgepackt: Ja
Meterware: Nein
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 35001
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C
Prüfzeichen: DIN VDE 0285-525-2-21
Ader-Identcode: nach DIN VDE 0293-308
Typ: H05 RR-F
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Gummischlauchleitung
Hersteller-Nr.: 35001
EAN: - - - - - - - - -
... >
Lager 1039
>
Installationskabel und Leitungen
>
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe:
gummischlauchleitung h05rr-f
,
gummischlauchleitung
,
Helukabel
,
35001
,
H05 RR-F
,
gummikabel
,
allwetterleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,77*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4754* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,62*
€ 112,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,68*
€ 111,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,22*
€ 106,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,52*
€ 102,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,77*
€ 87,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen