Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CR-14 Reagenz Leitfähigkeit 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090128395862
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8815230
EAN/GTIN:
     4053199571147
Suchbegriffe:
Kalibrierlösung
kalibrierlösung
VOLTCRAFT CR-14 Reagenz Leitfähigkeit 50ml

Geeignet für alle Leitfähigkeitsmessgeräte

Voltcraft CR-14-Eichlösung (1,413 ?S) zur Kalibierung von und Verwendung mit Leitfähigkeitsmessgeräten

  • Messwert: Leitfähigkeit
  • Breite: 34 mm
  • Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
  • Gewicht: 56 g
  • Kategorie: Reagenz
  • Produkt-Art: Reagenz
  • Inhalt: 1 St.
  • Länge (Tiefe): 34 mm
  • Höhe: 67 mm
  • Hersteller-Nr.: VC-8815230
  • EAN: 4053199571147

Lieferumfang:

Messlösung (1,413 ?S, 50ml)

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8815230, CR-14, umweltmesstechnik, analyse flüssigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 10,30*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 303,80* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.