Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090213359794 Herst.-Nr.: 415260011 EAN/GTIN: 4211129131049 |
| |
|
| | |
| WMF 0415260011 Reiskocher Schwarz, Silber (matt) Füllvolumen Innentopf ca. 1,0 l (= ca. 200 g Reis) LED-Display, Timer-Funktion Automatische Warmhaltefunktion (40 Minuten) Wer Wert auf platzsparende, kompakte Küchenhelfer legt, die eine vielseitige, gesunde Ernährung möglich machen, der sollte nichts anbrennen lassen. Mit dem neuen WMF KÜCHENminis® Reiskocher mit Lunch-to-go-Box können abwechslungsreiche Mahlzeiten zum Lunch oder Abendessen zubereitet werden. Er gart nicht nur Reis, sondern auch Superfood, wie Linsen, Quinoa, Kichererbsen oder Gemüse, äußerst schonend. Dafür sorgen die besondere Doppel-Antihaftbeschichtung im Innentopf und der Dampf-Garaufsatz für Gemüse aus Cromargan®. Die Wärme wird stets gleichmäßig verteilt, die Gar- und Kochzeit lässt sich exakt programmieren. Extrem praktisch für to go: Mit dem mitgelieferten Klick-Deckel wird der Innentopf zur auslaufsicheren Lunchbox – ganz ohne lästiges Umfüllen. Platzsparendes Gehäuse aus hochwertigem Cromargan® Zum schonenden, gesunden Garen aller gängigen Reissorten, Quinoa, Gemüse und Co. Inklusive extra To-Go-Deckel – macht den Innentopf ohne Umfüllen zur Lunchbox zum Mitnehmen Innentopf aus Cromargan® – kein Anbrennen durch Doppel-Antihaftbeschichtung Doppelschichtboden für eine schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung Füllvolumen Innentopf ca. 1,0 l (= ca. 200 g Reis) Dampf-Garaufsatz aus Cromargan® Glasdeckel mit wärmeisoliertem Griff LED-Display Timer-Funktion Automatische Warmhaltefunktion (40 Minuten) Platzsparendes Aufbewahrungssystem mit abnehmbarem Stromkabel Inklusive Messbecher und Reislöffel Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet Leistung: 220 Watt - Herstellerfarbe: Schwarz + Silber (matt)
- Farbe: schwarz + grau
- Länge (Tiefe): 176 mm
- Leistung (Details): 220 W
- Fassungsvermögen: 1 l
- Kategorie: Reiskocher
- Höhe: 210 mm
- Breite: 178 mm
- Produkt-Art: Reiskocher
- Hersteller-Nr.: 0415260011
- EAN: 4211129131049
Lieferumfang: Reiskocher + Lunch-to-go-Box + Anleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, WMF, 0415260011 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,39* | € 86,92* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 69,65* | € 87,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,47* | € 97,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,15* | € 114,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,59* | € 217,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|