Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4244 CEE Unterputzsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES
MENNEKES
Artikel-Nr.:
     1039H-94090268734536
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4015394022923
MENNEKES
4244
Kraftsteckdose
MENNEKES 4244 CEE Unterputzsteckdose 16A 5polig 400V 1St.

Schraubkontakt
mit UP-Einbaudose
IP44

CEE Unterputzsteckdose Cepex. IP44 - Schutz vor Fremdkörper und Spritzwasser. Mit Schraubkontakt. Mit Uhrzeitstellung 6h.

ballwurfsicher nach DIN 18032

  • Kategorie: CEE Unterputzsteckdose
  • Besonderheiten: Ballwurfsicher
  • Nennspannung: 400 V
  • Nennstrom: 16 A
  • Anschluss A: Schrauben
  • Anschluss B: CEE-Kupplung 16 A 5polig
  • Einstell-Bereich: Uhrzeitstellung 6h
  • Adern: 5
  • Schutzart: IP44
  • Normen: Spannung nach EN 60309-2
  • Herstellerfarbe: Weiß
  • Breite: 95 mm
  • Höhe: 124 mm
  • Produkt-Art: CEE Unterputzsteckdose
  • Polzahl: 5
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 1 St.
  • Länge (Tiefe): 95 mm
  • Hersteller-Nr.: 4244
  • EAN: 4015394022923

Weitere Suchbegriffe: Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.