Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BVP:261506 Schienenkasten Aluminium Lichtgrau 446mm² 800A 690 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94090288672744
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261506
EAN/GTIN:
     4019169786041
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
Siemens BVP:261506 Schienenkasten Aluminium Lichtgrau 446mm² 800A 690 V/AC

BD2A-3-800-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 800A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

  • Passend für (Details): Schienverteilersystem BD2
  • Betriebsspannung (Details): 690 V/AC
  • Herstellerfarbe: Lichtgrau
  • Nennstrom: 800 A
  • Höhe: 126 mm
  • Querschnitt: 446 mm²
  • Farbe: grau
  • Länge (Tiefe): 225 mm
  • Produkt-Art: Schienenkasten
  • Inhalt: 1 St.
  • Ausführung: Konfiguration der Stromschienen: L1, L2, L3, N
  • Material: Aluminium
  • Breite: 167 mm
  • Kategorie: Schienenkasten
  • Nennspannung: 690 V/AC
  • Hersteller-Nr.: BVP:261506
  • EAN: 4019169786041
  • Schutzart: IP52
  • Isolationsspannung: 690 V/AC
  • Befestigungsart: Decke / Wand
  • Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
  • Stoßstromfestigkeit: 84 kA

Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, 4019169786041, Siemens, BVP:261506, Biegsamer Schienenkasten, Schienenverteilerkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,25*
€ 953,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 831,85*
€ 962,10*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.165,76*
€ 1.318,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,79*
€ 1.569,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,29*
€ 1.548,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,01*
€ 1.481,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,10*
€ 1.438,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,76*
€ 1.387,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.