Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak Heat Master® 611259-A Heizmatte (L x B x H) 90 x 60 x 1.5cm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arnold
Arnold
Artikel-Nr.:
     1039H-94090295516645
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     611259-A
EAN/GTIN:
     4260021876213
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
Heizteppich
Arnold Rak Heat Master® 611259-A Heizmatte (L x B x H) 90 x 60 x 1.5cm Anthrazit

Mit Fußschalter
Sehr niedriger Energieverbrauch
Mit Temperaturbegrenzung bis 60 °C

Der "Heat Master©" Heizteppich sorgt für behagliche Wärme im Fußbereich und unterstützt so das Wohlbefinden. Bodenkälte im Büro, zu Hause, im Hobbyraum, an Kassen, Verkaufsständen usw. wird verhindert. Der Heizleiter – aufgenäht auf Glasfasergelege - wird zwischen zwei Teppichhälften eingebracht, deren Ränder anschließend mit dem passenden Garn verkettelt werden.
Durch die hohe Heizleistung erhalten Sie eine schnelle und effektive Erwärmung. Der strapazierfähige Teppichbelag passt sich jeder Umgebung an. Der Heizteppich verfügt selbstverständlich über eine Temperaturbegrenzung (60° C) zum Schutz vor Überhitzung bei Anwendungsfehlern.

  • Kategorie: Heizmatte
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Max. Temperatur: 60 °C
  • Herstellerfarbe: Anthrazit
  • Zuleitungslänge: 2 m
  • Breite: 60 cm
  • Höhe: 1.5 cm
  • Produkt-Art: Heizmatte
  • Farbe: grau
  • Länge (Tiefe): 90 cm
  • Leistung (Details): 150 W
  • Hersteller-Nr.: 611259-A
  • EAN: 4260021876213

Lieferumfang:

Heizmatte · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: arnold rak heizmatte, heizmatte, heizmatte 60x40cm, N/A, Arnold Rak, 611259-A, Heat Master®, Schuhmatte, Schuhtrockner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 72,38*
Lager 1039
59
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 134,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.