Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1610 Sauerstoffmessgerät O2-Sättigung, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-94090295668483
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     474107
EAN/GTIN:
     4058175513364
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
Greisinger G1610 Sauerstoffmessgerät O2-Sättigung, Temperatur

Genauigkeit: Sauerstoff: ±1.5 % v. MW ±0.2 mg / l oder ±1.5 % v. MW ±2 % O2 Sättigung; Temperatur: ±0.3 °C
Messbereich Temperatur: 0.0 bis 60.0 °C
Messbereich gelöster Sauerstoff: 0.0 bis 20.0 mg/l (oder ppm) O2 Konzentration.

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staubund wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das Oxymeter mit dem wartungsfreundlichen galvanischen Sensor ist ein alltagstaugliches Einstiegsgerät, sowohl Konzentration in mg/l (ppm) als auch Sättigung in Prozent können direkt ohne Anwendung von Tabellen abgelesen werden. Der Abgleich erfolgt auf einfachen Knopfdruck an Umgebungsluft. Für den Feldeinsatz in Gewässern wird die Verwendung einer GSKA Schutzkappe empfohlen um die Membran zu schützen.

Modernes und funktionales Gehäuse
3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Hintergrundbeleuchtung
Wasserdicht (IP65 / IP67)
Robust, lange Batterielebensdauer
Inklusive galvanischem Sauerstoffsensor
Einfacher Abgleich an Luft per Knopfdruck

  • Genauigkeit: Sauerstoff: ±1.5 % v. MW ±0.2 mg / l oder ±1.5 % v. MW ±2 % O2 Sättigung; Temperatur: ±0.3 °C
  • Auflösung: 0 bis 200 % O2 Sättigun g
  • Spannungs-Versorgung (Details): 2x Batterien Typ AA
  • Gewicht: 240 g
  • Produkt-Art: Sauerstoffmessgerät
  • Höhe: 108 mm
  • Länge (Tiefe): 28 mm
  • Breite: 54 mm
  • Messfunktion: O2-Sättigung + Temperatur
  • Messbereich Temperatur: 0.0 bis 60.0 °C
  • Messbereich Temperatur (max.): 60.0 °C
  • Messbereich Temperatur (min.): 0.0 °C
  • Kategorie: Sauerstoffmessgerät
  • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
  • Anzeige: LCD
  • Signalwort: Gefahr
  • Hersteller-Nr.: 474107
  • EAN: 4058175513364
  • Messbereich gelöster Sauerstoff: 0.0 bis 20.0 mg/l (oder ppm) O2 Konzentration.

Lieferumfang:

G1610 + Sensor + Ersatz-Membrankappe GWOK02 + Ersatzelektrolyt KOH 100 + 2x Batterie Typ AA + Betriebsanleitung


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, o2-messgerät greisinger, dissolved oxygen messgerät, N/A, Greisinger, 474107, G1610, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,32*
€ 568,62*
Frei Haus
ab € 488,35*
€ 568,63*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 490,24*
€ 568,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,64*
€ 676,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,41*
€ 660,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,69*
€ 608,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,81*
€ 598,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.