Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RK1301-1AB00-1AA2 3RK13011AB001AA2 Motorstarter Motorleistung bei 400V 0.55kW 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1039H-94090345759027
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK13011AB001AA2
EAN/GTIN:
     4011209498747
Suchbegriffe:
ET 200S Motorstarter
Motorstarter
siemens et200s motorstarter
et 200s motorstarter
Siemens 3RK1301-1AB00-1AA2 3RK13011AB001AA2 Motorstarter Motorleistung bei 400V 0.55kW 400V

RS1-X für ET 200S Standard Reversierstarter erweiterbar Einstellbereich 1,1...1,6 A AC-3, 0,55 kW / 400 V Elektromechanik Starter für Brake Control Modul Das dezentrale Peripheriesystem ET 200S wird durch das neue System ET 200SP abgelöst.

  • Ausführung: Schraubanschluss
  • Herst.-Teilenr.: 3RK13011AB001AA2
  • Typ: 3RK1301-1AB00-1AA2
  • Min. Temperatur: 0 °C
  • Höhe: 265 mm
  • Max. Temperatur: +60 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Länge (Tiefe): 120 mm
  • Temperaturbereich: 0 - +60 °C
  • Produkt-Art: Motorstarter
  • Motorleistung bei 400 V: 0.55 kW
  • Kategorie: Motorstarter
  • Breite: 90 mm
  • Hersteller-Nr.: 3RK13011AB001AA2
  • EAN: 4011209498747
  • Schutzart: IP20
  • Ausführung des Schaltkontakts: elektromechanisch
  • Befestigungsart: steckbar auf Terminalmodul
  • Verlustleistung: 10 W

Weitere Suchbegriffe: 4011209498747, Siemens, 3RK13011AB001AA2, 3RK1301-1AB00-1AA2, 2508115431, SIMATIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,03*
€ 490,25*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,62*
€ 635,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,08*
€ 755,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,09*
€ 693,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,28*
€ 679,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,62*
€ 654,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.