Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SE5132-0PE05 Positionsschalter 6A Rollenhebel, Metallhebel, Kunststoffrolle IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktfamilienansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     1039H-94090375280947
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE51320PE05
EAN/GTIN:
     4011209874558
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Siemens 3SE5132-0PE05 Positionsschalter 6A Rollenhebel, Metallhebel, Kunststoffrolle IP66, IP67 1St.

Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041 Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5) 2S/1Ö Schleichkontakte Rollenhebel aus Metall und Kunststoffrolle 22 mm Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.
Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.
Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.
Safety is a SIRIUS business.

  • Kategorie: Positionsschalter
  • Anschluss: Schrauben
  • Betätigungsart: Rollenhebel + Metallhebel + Kunststoffrolle
  • Schaltstrom (max.): 6 A
  • Kontaktart: 1 Öffner + 2 Schließer + 1 Wechsler
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Gewicht: 128 g
  • Betätigungskraft: 10 N
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Max. Temperatur: +85 °C
  • Schutzart: IP66 + IP67
  • Gewinde-Maß: M20 x 1.5
  • Mechanische Lebensdauer: 15000000
  • Elektrische Lebensdauer: 100000
  • Material: Kunststoff
  • Breite: 40 mm
  • Typ: 3SE5132-0PE05
  • Inhalt: 1 St.
  • Temperaturbereich: -25 - +85 °C
  • Produkt-Art: Positionsschalter
  • Länge (Tiefe): 37.3 mm
  • Hersteller-Nr.: 3SE51320PE05
  • EAN: 4011209874558
  • Anzahl der Schaltkontakte: 1
  • Isolationsspannung: 250 V
  • Betriebsfrequenz: 50/60 Hz

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,94*
€ 30,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,98*
€ 30,97*
€ 5,46*
ab € 25,05*
€ 34,47*
€ 3,90*
ab € 28,46*
€ 39,04*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 73,13*
€ 89,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 20,37*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,63*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,14*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.