Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SE5132-0LU21 Scharnierschalter 6A Drehachse IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktfamilienansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     1039H-94090375458732
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE51320LU21
EAN/GTIN:
     4011209878068
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Schaltscharnier
Scharnierschalter
siemens schaltscharnier
Siemens 3SE5132-0LU21 Scharnierschalter 6A Drehachse IP66, IP67 1St.

Scharnierschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041 Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5) Sprungschaltglieder 2Ö/1S integriert, mit Hohlwelle Durchmesser = 8 mm Schaltwinkel 10° Mechanische Sicherheits-Scharnierschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, besonders für den Einsatz an schwenkbaren Türen und Klappen von Maschinen.
Die mechanischen Sicherheits-Scharnierschalter gehören zum modularem System, denn sie haben das gleiche Gehäuse wie die Positionsschalter. Ein Abschalten und Melden findet ohne zeitliche Verzögerung bei kleinem Öffnungswinkel von 10 Grad statt. Die einfache und schnelle Verdrahtungstechnik ermöglicht beim Anschließen eine große Zeitersparnis. Befestigung und Schaltpunkte nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL).
Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit Hohlwelle oder Vollwelle, in Kunststoff oder Metall zur Verfügung. Außerdem sind Varianten mit integriertem Scharnier erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.
Als Zubehör sind Antriebsköpfe mit Hohlwelle oder Vollwelle erhältlich.
Safety is a SIRIUS business.

  • Kategorie: Scharnierschalter
  • Anschluss: Schrauben
  • Betätigungsart: Drehachse
  • Schaltstrom (max.): 6 A
  • Kontaktart: 2 Öffner + 1 Schließer + 1 Wechsler
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Gewicht: 150 g
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Max. Temperatur: +85 °C
  • Schutzart: IP66 + IP67
  • Gewinde-Maß: M20 x 1.5
  • Mechanische Lebensdauer: 1000000
  • Elektrische Lebensdauer: 100000
  • Material: Kunststoff
  • Breite: 40 mm
  • Typ: 3SE5132-0LU21
  • Inhalt: 1 St.
  • Temperaturbereich: -25 - +85 °C
  • Produkt-Art: Scharnierschalter
  • Länge (Tiefe): 56.5 mm
  • Hersteller-Nr.: 3SE51320LU21
  • EAN: 4011209878068
  • Anzahl der Schaltkontakte: 2
  • Isolationsspannung: 400 V
  • Betriebsfrequenz: 50/60 Hz

Weitere Suchbegriffe: scharnierschalter, 4011209878068, Siemens, 3SE51320LU21, 3SE5132-0LU21, SIRIUS, 3SE5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,77*
€ 33,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,99*
€ 34,09*
€ 5,46*
ab € 26,40*
€ 35,88*
€ 3,90*
ab € 27,81*
€ 37,77*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 74,91*
€ 93,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,63*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,14*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.