Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Abdeckkappe 09 30 006 5423 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-94090429290821
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 5423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Harting Abdeckkappe 09 30 006 5423 Inhalt: 1St.

  • Typ: Han® 6B-AK-LB
  • Ausführung: Abdeckkappe, niedrige Bauform für 1-Längsbügel-Verriegelung
  • Temperaturbereich: -40 - +125 °C
  • Inhalt: 1 St.
  • Material (Details): Zink-Druckguss
  • Gewindetyp: -
  • Herst.-Teilenr.: 09 30 006 5423
  • Herstellerfarbe: Hellgrau
  • Farbe: grau
  • Hersteller-Nr.: 09300065423
  • EAN: - - - - - - - - -

Lieferumfang:

Mit Befestigungsschnur

Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, schutzkappen steckverbinder, Harting, 09 30 006 5423, Han® 6B-AK-LB, 843-6397, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,84*
€ 13,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 13,01*
5 Tage
32
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 13,18*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,69377*
€ 14,09377*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 28,69*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CHC 06 LG
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.