Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5369919 Gewindestift M4 5mm Edelstahl A4 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090435200351
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5369919
EAN/GTIN:
     4053199626304
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
TOOLCRAFT TO-5369919 Gewindestift M4 5mm Edelstahl A4 50St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 50 St.
  • Kategorie: Gewindestift
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 5 mm
  • Antrieb: Innensechskant
  • ISO-Norm: ISO 4026
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: M4
  • Hersteller-Nr.: TO-5369919
  • EAN: 4053199626304

Lieferumfang:

50 St. Gew.stifte mit I.-6kt.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din913 m4 a4, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a4, TOOLCRAFT, TO-5369919, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.