Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5369916 Gewindestift M3 8mm Edelstahl A4 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090435203234
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5369916
EAN/GTIN:
     4053199626298
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
TOOLCRAFT TO-5369916 Gewindestift M3 8mm Edelstahl A4 50St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 50 St.
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Antrieb: Innensechskant
  • ISO-Norm: ISO 4026
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: M3
  • Hersteller-Nr.: TO-5369916
  • EAN: 4053199626298

Lieferumfang:

50 St. Gew.stifte mit I.-6kt.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din913 m3 a4, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a4, TOOLCRAFT, TO-5369916, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.