Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5369616 Gewindestift M4 20mm Edelstahl A1, A2 25St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090440744360
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5369616
EAN/GTIN:
     4053199625291
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
TOOLCRAFT TO-5369616 Gewindestift M4 20mm Edelstahl A1, A2 25St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 25 St.
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Antrieb: Innensechskant
  • ISO-Norm: ISO 4026
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1 + A2
  • Gewinde-Maß: M4
  • Hersteller-Nr.: TO-5369616
  • EAN: 4053199625291

Lieferumfang:

25 St. Gew.stifte mit I.-6kt.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, gewindestift edelstahl din 913, TOOLCRAFT, TO-5369616, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3088* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.