Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 933
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5369412 Sechskantschrauben M16 75mm Außensechskant ISO 4017 Edelstahl A4 25St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94090440829889
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5369412
EAN/GTIN:
4053199624614
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
TOOLCRAFT TO-5369412 Sechskantschrauben M16 75mm Außensechskant ISO 4017 Edelstahl A4 25St.
ISO-Norm: ISO 4017
Kategorie: Sechskantschrauben
Länge (Tiefe): 75 mm
Produkt-Art: Sechskantschrauben
Inhalt: 25 St.
Material-Eigenschaft: A4
Antrieb: Außensechskant
Material: Edelstahl
Kopfform: Sechskantkopf
Gewinde-Maß: M16
Hersteller-Nr.: TO-5369412
EAN: 4053199624614
Lieferumfang:
25 St. Sechskantschrauben
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Edelstahlschraube DIN 933
,
Edelstahlschraube ISO 4017
,
din 933 a4 m16
,
din 933
,
din 933 a4
,
TOOLCRAFT
,
TO-5369412
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 116,54*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,6616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,08*
€ 171,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,30*
€ 170,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,23*
€ 164,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,46*
€ 161,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,54*
€ 138,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen