Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack W & P Products 137-26-1-00-2 Stiftleiste Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090453424321
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     137-26-1-00-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26polig
10er Pack W & P Products 137-26-1-00-2 Stiftleiste Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihen: 2

Polzahl Gesamt 26
Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.

  • Bauform: Stiftleiste, gerade
  • RM: 2.54 mm
  • Anzahl Reihen: 2
  • Polzahl je Reihe: 13
  • Polzahl Gesamt: 26
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Nennstrom: 3 A
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche: Vergoldet
  • Inhalt: 1 St.
  • Anschluss: Print
  • Typ: 137-26-1-00-2
  • Isolationsmaterial: Thermoplastischer Kunststoff
  • Höhe: 12.33 mm
  • Produkt-Art: Stiftleiste
  • Temperaturbereich: -55 - +125 °C
  • Breite: 40.64 mm
  • Herst.-Teilenr.: 137-26-1-00-2
  • Min. Temperatur: -55 °C
  • Max. Temperatur: +105 °C
  • Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
  • Kategorie: Stiftleiste
  • Temperaturbereich: -55 - +105 °C
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Länge (Tiefe): 8.85 mm
  • Farbe: schwarz
  • Isolations-Widerstand: > 109 ?
  • Hersteller-Nr.: 137-26-1-00-2
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 137-26-1-00-2, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,69*
1 Tag
247
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,71*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,64*
€ 13,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-028241-26-10-60
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.