Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PTR 1025/E-H-1.5N-AU-1.5 Präzisionsprüfstift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090457029993
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1025/E-H-1.5N-AU-1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionsprüfstift
5er Pack PTR 1025/E-H-1.5N-AU-1.5 Präzisionsprüfstift

Einfach geführter Präzisionsprüfstift mit Federkontakt für den Baugruppen und Leiterplattentest.

  • Nennstrom: 3 A
  • Federweg: 6.3 mm
  • Kategorie: Präzisionsprüfstift
  • Veredelung: Gold
  • Kopfform: H
  • Stift-Länge: 33 mm
  • Federdruck: 1.5 N
  • Produkt-Art: Präzisionsprüfstift
  • Typ: 1025/E-H-1.5N-AU-1.5
  • RM: 2.54 mm
  • Stift-Ø: 1.37 mm
  • Hersteller-Nr.: 1025/E-H-1.5N-AU-1.5
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Durchgangswiderstand: ?25 m?

Weitere Suchbegriffe: N/A, PTR, 1025/E-H-1.5N-AU-1.5, federkontakte, federkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 1,44*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,44*
Lager 1039
64
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 15,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.