Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR 50350120001D Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090457956273
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50350120001D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
50350120001D
AKZ350/12-5.08-V
Printklemmen
PTR 50350120001D Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 12 Grün

Inhalt 1 St.

  • Kategorie: Schraubklemmblock
  • Besonderheiten: Anreihbar + mit Liftsystem
  • RM: 5.08 mm
  • Anzahl Reihen: 1
  • Polzahl je Reihe: 12
  • Polzahl: 12
  • Serie: AK(Z)350
  • Abisolierlänge (min.): 6 mm
  • Abisolierlänge (max.): 6 mm
  • Anschluss: Schraubklemme + Print
  • Nennstrom: 15 A
  • Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm²
  • Querschnitt starr (min.): 0.14 mm²
  • Querschnitt flexibel (max.): 1.50 mm²
  • Querschnitt starr (max.): 2.50 mm²
  • AWG min.: 22
  • AWG max.: 12
  • Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Gehäusematerial: Polyamid 6.6
  • Herstellerfarbe: Grün
  • Drahtschutz: Ja
  • Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
  • Länge (Tiefe): 9.00 mm
  • Anschluss-Querschnitt: bis 2.5 mm²
  • Querschnitt: bis 2.5 mm²
  • Herst.-Teilenr.: 50350120001D
  • Inhalt: 1 St.
  • Typ: AKZ350/12-5.08-V
  • Breite: 61.56 mm
  • Nennspannung: 300 V
  • Farbe: grün
  • Produkt-Art: Schraubklemmblock
  • Höhe: 17.00 mm
  • Hersteller-Nr.: 50350120001D
  • EAN: - - - - - - - - -

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,90*
1 Tag
1508
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,91*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 6,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.