Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR 50350060005E Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090458011112
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50350060005E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
50350060005E
AK350/6-5.0-V
Printklemmen
PTR 50350060005E Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 6 Grün

Inhalt 1 St.

  • Kategorie: Schraubklemmblock
  • Besonderheiten: Anreihbar + mit Liftsystem
  • RM: 5 mm
  • Anzahl Reihen: 1
  • Polzahl je Reihe: 6
  • Polzahl: 6
  • Serie: AK(Z)350
  • Abisolierlänge (min.): 6 mm
  • Abisolierlänge (max.): 6 mm
  • Anschluss: Schraubklemme + Print
  • Nennstrom: 15 A
  • Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm²
  • Querschnitt starr (min.): 0.14 mm²
  • Querschnitt flexibel (max.): 1.50 mm²
  • Querschnitt starr (max.): 2.50 mm²
  • AWG min.: 22
  • AWG max.: 12
  • Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Gehäusematerial: Polyamid 6.6
  • Herstellerfarbe: Grün
  • Drahtschutz: Ja
  • Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
  • Breite: 30.60 mm
  • Anschluss-Querschnitt: bis 2.5 mm²
  • Querschnitt: bis 2.5 mm²
  • Produkt-Art: Schraubklemmblock
  • Typ: AK350/6-5.0-V
  • Länge (Tiefe): 9.00 mm
  • Herst.-Teilenr.: 50350060005E
  • Inhalt: 1 St.
  • Farbe: grün
  • Nennspannung: 300 V
  • Höhe: 17.00 mm
  • Hersteller-Nr.: 50350060005E
  • EAN: - - - - - - - - -

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,69*
1 Tag
98
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,70*
Lager 1039
98
5
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.