Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Lumberg KLBM 3 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090458964517
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLBM 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse lumberg
5er Pack Lumberg KLBM 3 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz

6,35 mm
Mono

  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Typ: KLBM 3
  • Herst.-Teilenr.: KLBM 3
  • Schaltkontakt: Ohne
  • Anschluss: Löten
  • Kontaktmaterial: Vernickelt
  • Polzahl: 2
  • Audio-Kanäle: Mono
  • Farbe: schwarz
  • Befestigung: Zentral
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckzyklen: ? 5000
  • Temperaturbereich: -20 - +70 °C
  • Bauform: Buchse, Einbau vertikal
  • Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
  • Nennspannung: 34 V DC/AC
  • Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
  • Inhalt: 1 St.
  • Einbau-Durchmesser (Details): 9.2 mm
  • Hersteller-Nr.: KLBM3
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, KLBM 3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,87*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,94*
1 Tag
33844
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,66*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,72*
€ 31,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intronics
XKLSM3
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.