Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090459893711 Herst.-Nr.: 409073 EAN/GTIN: 4011376704245 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 0409073 0409073 SMA-Adapter SMA-Buchse - SMA-Buchse 1St. SMA-Buchse - SMA-Buchse SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit. - Produkt-Art: SMA-Adapter
- Bauform: Adapter, gerade
- Typ: 0409073
- Herst.-Teilenr.: 0409073
- Impedanz: 50 ?
- Isolationsmaterial: PTFE
- Anschluss B: SMA-Buchse
- Inhalt: 1 St.
- Kategorie: SMA-Adapter
- Anschluss A: SMA-Buchse
- Gehäuse-Material: Messing vergoldet
- Hersteller-Nr.: 0409073
- EAN: 4011376704245
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011376704245, BKL Electronic, 0409073, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,27* | € 4,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,68* | € 4,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,91* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,30* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|