Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075112506 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 6.5W = 60W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-94090472145996
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075112506
EAN/GTIN:
     4058075112506
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075112506 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 6.5W = 60W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.

Leistung entspricht Leistung: 6.5 W = 60 W
Lebensdauer circa: 15000 h

Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-Filament-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ideal für dekorative Einbauten.

  • Kategorie: LED
  • Sockel: E27
  • Entspr. Leistung: 60 W
  • Leuchtfarbe: Warmweiß
  • Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
  • Lichtfarben-Bereich: 2700 K
  • Dimmbar: Nein
  • Lebensdauer circa: 15000 h
  • Schaltungen: 100000
  • Zündzeit: 0.50 s
  • Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 %
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Stromaufnahme: 0.06 A
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
  • Inhalt: 1 St.
  • Bauform: Glühlampenform
  • Produkt-Art: LED
  • Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
  • Bemessungs-Lichtstrom: 806 lm
  • Bemessungs-Leistung: 7.00 W
  • Länge (Tiefe): 105 mm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 31 g
  • Farbkennung: 827
  • Abstrahlwinkel: 300.00 °
  • Farbkonsistenz (SDCM): 6
  • Leistung (Details): 6.5 W
  • Ersatz für: 60 W
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Hersteller-Nr.: 4058075112506
  • EAN: 4058075112506
  • Modell: 4058075112506 (LED Retrofit CLASSIC A 60 FR 7 W/2700 K E27)
  • Hersteller: OSRAM
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1000h

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,76*
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 5,13*
Lager 1039
88
€ 6,99*
ab € 6,05*
€ 9,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.