Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075112568 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 5 W = 50 W Warmweiß (Ø x L) 50 mm x 52 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-94090472259394
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075112568
EAN/GTIN:
     4058075112568
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
OSRAM 4058075112568 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 5 W = 50 W Warmweiß (Ø x L) 50 mm x 52 mm 1 St.

Leistung entspricht Leistung: 5 W = 50 W
Lebensdauer circa: 15000 h

  • Energieeffizienzklasse: A+
  • Kategorie: LED
  • Sockel: GU10
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Lichtstrom pro Lichtquelle: 345 lm
  • Entspr. Leistung: 50 W
  • Leuchtfarbe: Warmweiß
  • Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
  • Lichtfarben-Bereich: 2700 K
  • Dimmbar: Nein
  • Lebensdauer circa: 15000 h
  • Schaltungen: 100000
  • Zündzeit: 0.50 s
  • Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s
  • Leistungsfaktor: 0.50
  • Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 %
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Stromaufnahme: 40 mA
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
  • Inhalt: 1 St.
  • Bauform: Reflektor
  • Produkt-Art: LED
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
  • Bemessungs-Lichtstrom: 345 lm
  • Bemessungs-Leistung: 5 W
  • Abstrahlwinkel: 45 °
  • Länge (Tiefe): 52 mm
  • Gewicht: 37 g
  • Farbkennung: 827
  • Leistung (Details): 5 W
  • Farbkonsistenz (SDCM): 6
  • Lichtstärke: 850 cd
  • Ersatz für: 50 W
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Hersteller-Nr.: 4058075112568
  • EAN: 4058075112568
  • Modell: 4058075112568 (ST PAR 16 50 36° 4.5 W/827 GU10)
  • Hersteller: OSRAM
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1000h

Lieferumfang:

-

Weitere Suchbegriffe: LED GU10, LED Leuchtmittel GU10, LED Leuchtmittel Sockel GU10, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß osram, leuchtmittel gu10, anbaudeckenleuchte 3000k, N/A, OSRAM, 4058075112568, ST PAR 16 50 36° 4.5 W/827 GU10, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED, Glühlampe, Glühbirne, Glühlampen, Glühbirnen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 3,15167*
€ 4,69667*
1
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,10*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 7,44*
6 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 7,39*
€ 10,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.