Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Henry Tischlampe Energiesparlampe, Glühlampe E27 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant
Brilliant
Artikel-Nr.:
     1039H-94090481906377
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     92706/06
EAN/GTIN:
     4004353102721
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Brilliant Henry Tischlampe Energiesparlampe, Glühlampe E27 40 W Schwarz

Höhenverstellbar
Schwenkbar
Mit Schnurzwischenschalter

Die Tischleuchte Henry bereichert Wohn- und Arbeitszimmer und eignet sich sowohl als Leseleuchte als auch zur dekorativen Beleuchtung. Als ortsveränderliche Leuchte kann ihr Einsatzort jederzeit verändert werden.Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Die Tischleuchte hat einen Schnurzwischenschalter. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf und die Gelenke spezifisch eingestellt werden.

  • Kategorie: Tischlampe
  • Energieeffizienzklasse: n.rel
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe + Glühlampe
  • Sockel: E27
  • Leistung je Leuchtmittel: 40 W
  • Lampen-Besonderheiten: Höhenverstellbar + Schwenkbar
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Material: Metall + Kunststoff
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 13 cm
  • Raum: Kinderzimmer
  • Farbe: schwarz
  • Produkt-Art: Tischlampe
  • Breite: 40 cm
  • Leuchtmittel enthalten: Nein
  • Leistung (Details): 40 W
  • Höhe: 50 cm
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 92706/06
  • EAN: 4004353102721
  • Hersteller: Brilliant
  • Modell: 92706/06 (Henry)
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

-

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte energiesparlampe e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, 4004353102721, Brilliant, 92706/06, Henry, Tischlicht, Tischbeleuchtung, Schlafzimmerlicht, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerbeleuchtung, Esstischlampe, Eszimmerlampe, Esszimmerleuchte, Esszimmerbeleuchtung, Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Nachttichlicht, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte, Kinderlampen, Kinderleuchten, Kinderlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 24,25*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 31,84*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 36,61*
€ 50,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.