Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 338-090-200 Holzetui f. einzelne Milligrammgewichte E2/F1/F2/M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090482828906
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     338-090-200
EAN/GTIN:
     4045761007291
Suchbegriffe:
Etui Gewichte
Etui für Gewichte
Koffer für Gewichtssätze
Einzelgewicht
Kern 338-090-200 Holzetui f. einzelne Milligrammgewichte E2/F1/F2/M1

Holz-Etui für Milligrammgewichte

- Material: Holz - Für die Gewichtsklassen E1 - M3

  • Höhe: 100 mm
  • Gewicht: 130 g
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Breite: 200 mm
  • Eichfähig: Nein
  • Hersteller-Nr.: 338-090-200
  • EAN: 4045761007291

Weitere Suchbegriffe: Knopfgewicht, Prüfgewicht, Wägegewichte, kern einzelgewicht, etui gewichte, 4045761007291, Kern, 338-090-200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 37,91*
€ 8,50*
ab € 28,38*
€ 37,94*
€ 14,90*
ab € 24,08*
€ 39,98*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 27,52*
€ 40,82*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 62,20*
€ 79,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.