Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 337-03 F2 Gewicht 5g Edelstahl feingedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090482891526
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     337-03
EAN/GTIN:
     4045761006324
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Kern 337-03 F2 Gewicht 5g Edelstahl feingedreht

Einzelgewicht, Knopfform, Edelstahl feingedreht

- Material Prüfgewicht: Edelstahl feingedreht - Material Behälter (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert oder Holz (337-150-200, 337-160-200)

  • Breite: 200 mm
  • Eichfähig: Nein
  • Gewicht: 5 g
  • Höhe: 100 mm
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Hersteller-Nr.: 337-03
  • EAN: 4045761006324

Weitere Suchbegriffe: kern prüfgewicht 5g, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 5g, 4045761006324, Kern, 337-03
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,89*
€ 8,50*
ab € 21,61*
€ 29,92*
€ 18,90*
ab € 18,56*
€ 31,08*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 23,96*
€ 35,92*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 42,47*
€ 56,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
347-030-400
ab € 1,37*
Zubehör
Kern & Sohn
962-433
ab € 17,49*
Zubehör
Kern
337-030-200
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.