Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 366-89 M3 Blockgewicht 50 kg, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090482916481
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     366-89
EAN/GTIN:
     4045761012028
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Kern 366-89 M3 Blockgewicht 50 kg, Gusseisen

Blockgewicht, Gusseisen, lackiert

- Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert

  • Breite: 200 mm
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Gewicht: 50000 g
  • Höhe: 100 mm
  • Eichfähig: Ja
  • Hersteller-Nr.: 366-89
  • EAN: 4045761012028

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, prüfgewicht 50kg gusseisen, kern blockgewicht, blockgewicht 50kg, 4045761012028, Kern, 366-89
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 391,79*
€ 456,94*
Frei Haus
ab € 390,26*
€ 456,97*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 407,24*
€ 522,34*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 741,08*
€ 823,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,93*
€ 980,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,08*
€ 961,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,61*
€ 918,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,80*
€ 900,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,08*
€ 881,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.