Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 366-88 M3 Blockgewicht 20 kg, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090482916605
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     366-88
EAN/GTIN:
     4045761012011
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Kern 366-88 M3 Blockgewicht 20 kg, Gusseisen

Blockgewicht, Gusseisen, lackiert

- Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert

  • Höhe: 100 mm
  • Gewicht: 20000 g
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Breite: 200 mm
  • Eichfähig: Ja
  • Hersteller-Nr.: 366-88
  • EAN: 4045761012011

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, blockgewicht gusseisen 20kg, blockgewicht 20kg, kern blockgewicht, 4045761012011, Kern, 366-88
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 121,72*
€ 166,63*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 152,73*
€ 188,26*
Frei Haus
ab € 174,22*
€ 213,20*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 367,04*
€ 428,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,45*
€ 509,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.