Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 366-86 M3 Blockgewicht 5 kg, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090482919209
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     366-86
EAN/GTIN:
     4045761011991
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Kern 366-86 M3 Blockgewicht 5 kg, Gusseisen

Blockgewicht, Gusseisen, lackiert

- Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert

  • Breite: 200 mm
  • Eichfähig: Ja
  • Höhe: 100 mm
  • Gewicht: 5000 g
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Hersteller-Nr.: 366-86
  • EAN: 4045761011991

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, kern 5 kg prüfgewicht, blockgewicht 5kg, kern blockgewicht, 4045761011991, Kern, 366-86
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 53,12*
€ 69,74*
€ 8,50*
ab € 53,50*
€ 69,76*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 48,16*
€ 70,34*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 146,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.