Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 356-88 M2 Blockgewicht 20kg Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090482921224
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     356-88
EAN/GTIN:
     4045761248274
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Kern 356-88 M2 Blockgewicht 20kg Gusseisen

Blockgewicht, Gusseisen, lackiert

- Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert

  • Breite: 200 mm
  • Gewicht: 20000 g
  • Höhe: 100 mm
  • Eichfähig: Ja
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Hersteller-Nr.: 356-88
  • EAN: 4045761248274

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, knopfgewichte kern, knopfgewichte gußeisen, knopfgewicht, 4045761011144, Kern, 356-88
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 156,58*
€ 209,65*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 170,10*
€ 210,15*
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 215,39*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 379,28*
€ 445,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,62*
€ 523,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,28*
€ 451,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.