Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 346-87 M1 Blockgewicht 10kg Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090482976900
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     346-87
EAN/GTIN:
     4045761241633
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Kern 346-87 M1 Blockgewicht 10kg Gusseisen

Blockgewicht, Gusseisen, lackiert oder Edelstahl feingedreht

- Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert, Edelstahl feingedreht

  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Breite: 200 mm
  • Eichfähig: Ja
  • Gewicht: 10000 g
  • Höhe: 100 mm
  • Hersteller-Nr.: 346-87
  • EAN: 4045761241633

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, blockgewicht 10 kg gußeisen, blockgewicht 10 kg, kern blockgewicht, 4045761008502, Kern, 346-87
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 82,58*
€ 114,40*
€ 8,50*
ab € 92,55*
€ 115,19*
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 120,84*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,62*
€ 266,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.