Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 347-090-400 Kunststoff-Etui für Einzelgewicht 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090482977985
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     347-090-400
EAN/GTIN:
     4045761008793
Suchbegriffe:
Etui Gewichte
Etui für Gewichte
Koffer für Gewichtssätze
Kunststoff-Koffer
Kern 347-090-400 Kunststoff-Etui für Einzelgewicht 500g

Kunststoff-Etui für Einzelgewichte (F1 - M3)

  • Breite: 200 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Eichfähig: Nein
  • Gewicht: 20 g
  • Hersteller-Nr.: 347-090-400
  • EAN: 4045761008793

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, etui gewichte, 4045761008793, Kern, 347-090-400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,24*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2,19*
€ 3,27*
€ 18,90*
ab € 1,86*
€ 3,38*
€ 8,50*
ab € 2,51*
€ 3,71*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.