Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 347-08 M1 Gewicht 200g Edelstahl feingedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090482981674
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     347-08
EAN/GTIN:
     4045761008755
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Kern 347-08 M1 Gewicht 200g Edelstahl feingedreht

Einzelgewicht, Knopfform, Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht

- Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht - Material Behälter (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert

  • Gewicht: 200 g
  • Höhe: 100 mm
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Eichfähig: Ja
  • Breite: 200 mm
  • Hersteller-Nr.: 347-08
  • EAN: 4045761008755

Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht edelstahl 200g, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 200 g, 4045761008755, Kern, 347-08
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 23,85*
€ 8,50*
ab € 17,72*
€ 24,48*
€ 18,90*
ab € 17,09*
€ 28,76*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 27,67*
€ 37,20*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 43,89*
€ 57,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-638
ab € 14,09*
Zubehör
Kern
337-080-200
ab € 17,94*
Zubehör
Kern
347-080-400
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.