| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090483751497 Herst.-Nr.: 283-402 EAN/GTIN: 4045761002203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kern 283-402 Federwaage Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat Dank drehbarem Bügel optimale Ableseposition der Skala - Spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Inox-Feder - Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° - Abriebfreie, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung auf Aluminiumrohr - Gewicht: 47 g
- Besonderheiten: Kalibrierbar
- Höhe: 16 mm
- Breite: 27 mm
- Kategorie: Federwaage
- Länge (Tiefe): 230 mm
- Produkt-Art: Federwaage
- Typ: 283-402
- Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
- Hersteller-Nr.: 283-402
- EAN: 4045761002203
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: federwaage, N/A, 4045761002203, Kern, 283-402, waage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 67,03* | € 94,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 77,63* | € 98,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 81,10* | € 103,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 176,66* | € 217,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|