| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090483751528 Herst.-Nr.: 283-483 EAN/GTIN: 4045761002227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kern 283-483 Federwaage Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat Genaue handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr, Präzisionsskala mit hoher Auflösung. Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schwenkbarer Aufhängebügel. Taraschraube mit präziser Raster-Justierung schützt vor ungewollter Verstellung. Untere Aufhängung dreh- und schwenkbar, sowie durch verschiedenes Zubehör leicht austauschbar. Ein multifunktionales, langlebiges Messmittel zur Gewichtsbestimmung und Zugkraftmessung. Immer einsatzbereit, ohne Batterien. - Gewicht: 410 g
- Kategorie: Federwaage
- Besonderheiten: Kalibrierbar
- Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
- Typ: 283-483
- Länge (Tiefe): 390 mm
- Breite: 40 mm
- Höhe: 40 mm
- Produkt-Art: Federwaage
- Hersteller-Nr.: 283-483
- EAN: 4045761002227
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: federwaage, N/A, 4045761002227, Kern, 283-483, waage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 117,78* | € 161,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 134,55* | € 166,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 151,97* | € 185,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 337,79* | € 397,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|