Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 285-893 Anpassungsset für Federwaagen 283 (50 - 500 N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090483756426
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     285-893
EAN/GTIN:
     4045761002388
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 500n
federwaage
federwaage kern
Kern 285-893 Anpassungsset für Federwaagen 283 (50 - 500 N)

Anpassungsset für Federwaagen KERN 283 (50 - 500 N)

  • Höhe: 100 mm
  • Eichfähig: Nein
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Breite: 200 mm
  • Hersteller-Nr.: 285-893
  • EAN: 4045761002388

Weitere Suchbegriffe: 4045761002388, Kern, 285-893
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 45,81*
€ 60,15*
€ 8,50*
ab € 45,78*
€ 60,18*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 112,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.