Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 317-090-100 Holzetui passend für Einzelgewicht 1 x 500g E1 + E2 + F1, gepolstert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090483780327
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     317-090-100
EAN/GTIN:
     4045761003699
Suchbegriffe:
Etui Gewichte
Etui für Gewichte
Koffer für Gewichtssätze
etui gewichte
Kern 317-090-100 Holzetui passend für Einzelgewicht 1 x 500g E1 + E2 + F1, gepolstert

Holz-Etui für Einzelgewichte

- Material: Holz gepolstert - Passend für Einzelgewichte KERN 307, 316, 317, 326, 327, 329 - Für die Gewichtsklassen E1 - F1

  • Breite: 200 mm
  • Gewicht: 340 g
  • Höhe: 100 mm
  • Eichfähig: Nein
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Hersteller-Nr.: 317-090-100
  • EAN: 4045761003699

Weitere Suchbegriffe: 4045761003699, Kern, 317-090-100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 33,60*
€ 44,49*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 30,14*
€ 44,51*
€ 14,90*
ab € 31,80*
€ 46,90*
€ 8,50*
ab € 38,30*
€ 50,77*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 84,23*
€ 105,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.