Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 317-020-100 Holzetui passend für Einzelgewicht 1 x 2g E1 + E2 + F1, gepolstert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090483787209
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     317-020-100
EAN/GTIN:
     4045761003552
Suchbegriffe:
Etui Gewichte
Etui für Gewichte
Koffer für Gewichtssätze
etui gewichte
Kern 317-020-100 Holzetui passend für Einzelgewicht 1 x 2g E1 + E2 + F1, gepolstert

Holz-Etui für Einzelgewichte

- Material: Holz gepolstert - Passend für Einzelgewichte KERN 307, 316, 317, 326, 327, 329 - Für die Gewichtsklassen E1 - F1

  • Breite: 200 mm
  • Eichfähig: Nein
  • Gewicht: 130 g
  • Höhe: 100 mm
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Hersteller-Nr.: 317-020-100
  • EAN: 4045761003552

Weitere Suchbegriffe: 4045761003552, Kern, 317-020-100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 30,15*
€ 8,50*
ab € 22,09*
€ 30,17*
€ 18,90*
ab € 18,95*
€ 31,52*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 30,56*
€ 45,10*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 54,69*
€ 71,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.