| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090484587784 Herst.-Nr.: MSC 100 EAN/GTIN: 4045761194717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kern MSC 100 Tragbarer mechanischer Größenmessstab für Kleinkinder bis max. 100cm Körpergröße Mechanischer Größenmessstab - Für Kleinkinder bis max. 100 cm Körpergröße - Medizinzulassung nach 93/42/EWG - Ablesung auf Skala mit verschiebbarem, einklappbarem Anschlag - Robustes Aluminium-Profil - Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Anschlag - Eichfähig: Nein
- Länge (Tiefe): 1070 mm
- Gewicht: 900 g
- Höhe: 40 mm
- Breite: 70 mm
- Hersteller-Nr.: MSC100
- EAN: 4045761194717
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |