Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PCB-A02 Arbeitsschutzhaube für PCB, PKS und KB (Ø 81 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090484590450
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB-A02
EAN/GTIN:
     4045761085411
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhauben Waagen
arbeitsschutzhaube waagen kern
arbeitsschutzhauben waagen
Kern PCB-A02 Arbeitsschutzhaube für PCB, PKS und KB (Ø 81 mm)

Arbeitsschutzhaube für KERN PCB, KERN PKS und KERN KB (Ø 81 mm)

Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse Geeignet für Präzisionswaagen KERN PCB, KERN PKS und KERN KB (nur für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 81 mm). Abbildung ähnlich.

  • Eichfähig: Nein
  • Breite: 200 mm
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Gewicht: 20 g
  • Hersteller-Nr.: PCB-A02
  • EAN: 4045761085411

Weitere Suchbegriffe: 4045761085411, Kern, PCB-A02
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 17,64*
€ 26,76*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 23,76*
€ 31,89*
€ 6,90*
ab € 26,70*
€ 35,61*
€ 8,50*
ab € 27,40*
€ 36,57*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 56,66*
€ 72,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
PCB-A02S05
ab € 36,61*
Ähnlich
Kern
PCB-A03S05
ab € 7,334*
Ähnlich
Kern
PES-A04S05
ab € 36,42*
Ähnlich
Kern & Sohn
572-A02S05
ab € 41,65*
Ähnlich
Kern & Sohn
PCB-A05S05
ab € 41,53*
Ähnlich
Kern
PCB-A04S05
ab € 7,334*
Ähnlich
Kern & Sohn
PNJ-A01S05
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.