Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EG 420-3NM Präzisionswaage Wägebereich (max.) 420g Ablesbarkeit 0.001g netzbetrieben, akkubetrieben Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090484612677
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EG 420-3NM
EAN/GTIN:
     4045761212626
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage kern
Kern EG 420-3NM Präzisionswaage Wägebereich (max.) 420g Ablesbarkeit 0.001g netzbetrieben, akkubetrieben Silber

Preis-Leistungsverhältnis der Spitzenklasse, mit Eichzulassung [M]

-nur EG-NM: Interne Justierschaltung (CAL) über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig -nur EW-NM: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis - Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an - Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts - Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren - Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße . Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren, Wägeraum BxTxH 158x130x78 mmTechnische Daten - Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm - Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl) -mm, groß abgebildet -170x142 mm -180x160 mm - Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH - ,182x235x75 mm -192x265x87 mm - Nettogewicht ca. 1,3 kg - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C / 30 °C

  • Wägebereich (max.): 420 g
  • Herstellerfarbe: Silber
  • Spannungs-Versorgung (Details): 220 V - 240 V/AC 50 Hz
  • Gewicht: 1.3 kg
  • Material Wiege-Platte: Edelstahl
  • Ablesbarkeit: 0.001 g
  • Produkt-Art: Präzisionswaage
  • Länge (Tiefe): 235 mm
  • Reproduzierbarkeit: 0.001 g
  • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
  • Stromversorgung: netzbetrieben + akkubetrieben
  • Wägeplatte (Ø): 118 mm
  • Kategorie: Präzisionswaage
  • Besonderheiten: Eichfähig + Kalibrierbar
  • Typ: EG 420-3NM
  • Breite: 182 mm
  • Höhe: 75 mm
  • Hersteller-Nr.: EG420-3NM
  • EAN: 4045761212626

Weitere Suchbegriffe: laborwaage, 4045761028210, Kern, EG 420-3NM, präzisionswaage, digitalwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 845,85*
€ 916,97*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 846,22*
€ 916,99*
Frei Haus
ab € 857,59*
€ 927,19*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 839,49*
€ 1.005,67*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 1.219,32*
€ 1.294,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,46*
€ 1.540,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,61*
€ 1.534,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,74*
€ 1.499,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,63*
€ 1.473,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,32*
€ 1.450,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.