Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB 200-3V EMB 200-3V Briefwaage Wägebereich (max.) 0.2kg Ablesbarkeit 0.001g netzbetrieben, batteriebetrieben Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090484680846
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 200-3V
EAN/GTIN:
     4045761133877
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Kern EMB 200-3V EMB 200-3V Briefwaage Wägebereich (max.) 0.2kg Ablesbarkeit 0.001g netzbetrieben, batteriebetrieben Silber

Einsteiger-Laborwaage mit integrierter Dichtebestimmungs-Funktion und Einfachbedienung

- Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in kürzester Zeit ermittelt werden, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet - Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler - - Keine Anlernzeit = spart Kosten - - Ideal für den ungeübten Benutzer - Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt: -Waage per Tastendruck auftarieren -Dichtebestimmungs-Modus auswählen (Feststoffe/Flüssigkeiten) -Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Luft-Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Flüssigkeit. Die Dichte wird direkt im Display angezeigt - Haken für Unterflurwägungen serienmäßig - Besonders flache Bauweise - Startbereit: Batterie (9 V Block) serienmäßig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar

  • Wägebereich (max.): 0.2 kg
  • Herstellerfarbe: Silber
  • Spannungs-Versorgung (Details): 220 V - 240 V/AC 50 Hz
  • Gewicht: 500 g
  • Ablesbarkeit: 0.001 g
  • Reproduzierbarkeit: 0.002 g
  • Besonderheiten: Kalibrierbar
  • Typ: EMB 200-3V
  • Länge (Tiefe): 240 mm
  • Produkt-Art: Briefwaage
  • Wägeplatte (Ø): 82 mm
  • Breite: 170 mm
  • Kategorie: Briefwaage
  • Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
  • Material Wiege-Platte: Kunststoff
  • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
  • Höhe: 39 mm
  • Hersteller-Nr.: EMB200-3V
  • EAN: 4045761133877

Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, 4045761133877, Kern, EMB 200-3V, digitalwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 202,52*
€ 241,29*
Frei Haus
ab € 202,69*
€ 241,31*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 185,08*
€ 243,63*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 462,45*
€ 533,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,72*
€ 635,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,46*
€ 624,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,54*
€ 577,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,45*
€ 550,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.