| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090484704871 Herst.-Nr.: IFS 10K-4 EAN/GTIN: 4045761144866 |
| |
|
| | |
| Kern IFS 10K-4 Zählwaage Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 0.1 g, 0.2g netzbetrieben, akkubetrieben Silber Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 60.000 Punkte - Industriequalität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld geeignet - Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig - Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts - Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse - Summieren von Zählteilen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugkraftmessgerät, Plattformwaage, Wägebrücken, Zählwaage, kern zählwaage 0,1 g, zählwaagen kern, zählwaage, 4045761144866, Kern, IFS 10K-4, 899-7971, digitalwaagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,12* | € 371,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,76* | € 442,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,48* | € 468,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 442,52* | € 514,13* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 848,99* | € 928,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|