| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090484706700 Herst.-Nr.: HCB 20K10 EAN/GTIN: 4045761069046 |
| |
|
| | |
| Kern HCB 20K10 Hängewaage Wägebereich (max.) 20kg Ablesbarkeit 10g Die Handliche für erhöhte Lasten - Multi Data-Hold Funktion: - Bei Wägestillstand wird... - - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren - - die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren - Durch Drücken der Hold- Taste wird... - - die Gewichtsanzeige für 5 Sekunden eingefroren - - die Gewichtsanzeige bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren - Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz - Wägebereich (max.): 20 kg
- Gewicht: 1000 g
- Höhe: 70 mm
- Reproduzierbarkeit: 10 g
- Breite: 120 mm
- Länge (Tiefe): 200 mm
- Kategorie: Hängewaage
- Produkt-Art: Hängewaage
- Ablesbarkeit: 10 g
- Typ: HCB 20K10
- Stromversorgung: batteriebetrieben
- Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
- Besonderheiten: Kalibrierbar
- Hersteller-Nr.: HCB20K10
- EAN: 4045761069046
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage 10g, hängewaage, N/A, 4045761069046, Kern, HCB 20K10, 789-8873 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,12* | € 101,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,22* | € 101,02* | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 85,56* | € 103,75* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,65* | € 104,46* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,10* | € 133,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|