| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090484826887 Herst.-Nr.: FL 10 EAN/GTIN: 4045761138841 |
| |
|
| | |
| Sauter FL 10 Kraftmessgerät 10 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat) Premium-Kraftmessinstrument mit grafikunterstütztem Display - Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung - Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige - Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen - Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände - Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an - Grenzwertfunktion (Programmierung von Max / Min) mit akustischen und optischen Signalen - ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen - Interner Datenspeicher für bis zu 999 Werte - Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (0 - 2 V) -Lieferung im robusten Tragekoffer -Standardaufsätze: wie abgebildet - Wählbare Einheiten: N, kN, kgf, ozf, lbf - Gewicht: 1250 g
- Länge (Tiefe): 270 mm
- Höhe: 80 mm
- Eichfähig: Nein
- Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
- Produkt-Art: Kraftmessgerät
- Messbereich Kraft: 10 N (max.)
- Kategorie: Kraftmessgerät
- Messbereich Kraft (max.): 10 N
- Breite: 230 mm
- Hersteller-Nr.: FL10
- EAN: 4045761138841
Lieferumfang: 4 NiMH-Mignon-Akkus · Ladegerät · 3 Standardaufsätze (Spitz, Flach, Haken) · Koffer · Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4045761138841, Sauter, FL 10 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,66* | € 465,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,60* | € 465,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,38* | € 488,00* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,58* | € 516,42* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 805,22* | € 870,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|