Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Halogen EEK: G (A - G) G9 51.0mm 230V 60W Warmweiß dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram
Osram
Artikel-Nr.:
     1039H-94090485626346
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321945372
EAN/GTIN:
     4008321945372
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Osram Halogen EEK: G (A - G) G9 51.0mm 230V 60W Warmweiß dimmbar 1St.

  • Energieeffizienzklasse: D
  • Energieverbrauch: 60 kWh/1000h
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Sockel: G9
  • Entspr. Leistung: 75 W
  • Lebensdauer circa: 2000 h
  • Lichtstrom pro Lichtquelle: 980 lm
  • Lichtfarbe (Kelvin): 2800 K
  • Schaltungen: 50000
  • Farbwiedergabeindex (Ra): 100
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.0 mm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: Ja
  • Inhalt: 1 St.
  • Produkt-Art: Halogen
  • Leuchtfarbe: Warmweiß
  • Kategorie: Halogen
  • Länge (Tiefe): 51.0 mm
  • Leistung (Details): 60 W
  • Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar
  • Hersteller-Nr.: 4008321945372
  • EAN: 4008321945372
  • Hersteller: OSRAM
  • Modell: 4008321945372 (66760 ECO 60W 230V G9 20X1)
  • Energieverbrauch: 60 kWh/1000h

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 7,50*
ab € 1,19*
€ 2,28*
2 Tage
165
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,60*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 3,06*
€ 5,46*
ab € 1,99*
€ 3,14*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.