Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enduro Lithium Power 12V 20Ah LI1220 Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enduro
Enduro
Artikel-Nr.:
     1039H-94090486462509
Hersteller:
     EnDURO
Herst.-Nr.:
     11816
EAN/GTIN:
     8717809916723
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie
Enduro Lithium Power 12V 20Ah LI1220 Versorgungsbatterie

Saubere Batterie-Technologie
Komplett wartungsfrei
Nur 3,9 kg inklusive Ladegerät
Extrem lange Lebensdauer mit bis zu 1500 Mal ge- und entladen

Ideal im Zusammenhang mit den Rangierhilfen von ENDURO®

12 Volt · Lithium-Techniologie · Kapazität: 20 Ah · Max. Ausgangsstrom: 90 A · Ladegerät Eingang: 100-240 V AC 50/60 Hz,Ausgang: 14,6 V / 3 A.

  • Ausführung: Lithium 12 V 20 Ah
  • Gewicht: 3.9 kg
  • Inhalt: 1 St.
  • Breite: 175 mm
  • Höhe: 120 mm
  • Kategorie: Versorgungsbatterie
  • Länge (Tiefe): 175 mm
  • Produkt-Art: Versorgungsbatterie
  • Hersteller-Nr.: 11816
  • EAN: 8717809916723

Weitere Suchbegriffe: N/A, 8717809916723, enduro, 11816, Lithium Power 12V 20Ah LI1220, Wohnwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,87*
€ 897,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,03*
€ 887,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,74*
€ 860,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,74*
€ 846,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,15*
€ 831,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.