Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKED12014 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC SKED12014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signal
Signal
Artikel-Nr.:
     1039H-94090510472133
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKED12014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SKED12014 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC SKED12014

Mattierte Leuchtfläche für optimalen Ein-/Aus-Kontrast

  • Kategorie: LED-Signalleuchte
  • Typ: SKED12014
  • Herstellerfarbe: Rot
  • Betriebsspannung: 24 V/DC
  • Betriebsstrom: 20 mA
  • Einbau-Ø: 12 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Material: Polycarbonat + Messing
  • Montageart: Schraubbefestigung
  • Schutzart: IP67
  • Lichtstärke I(V): 226 mcd
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
  • Lebensdauer: 60000 h
  • Farbe: rot
  • Produkt-Art: LED-Signalleuchte
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: SKED12014
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Signalleuchte + Dichtscheibe + Befestigungsmutter M12

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte rot 24 v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SKED12014, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 9,33*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,35*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.