Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 1,6 x 16mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090524666568
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357394
EAN/GTIN:
     4053199582556
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 1,6 x 16mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 1.6 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5357394
  • EAN: 4053199582556

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso 1234 1,6x16, din 94, din 94 v4a, TOOLCRAFT, TO-5357394
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.