Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 2 x 40mm 100St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090524786693
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357310
EAN/GTIN:
     4053199582273
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 2 x 40mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5357310
  • EAN: 4053199582273

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, TOOLCRAFT, TO-5357310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1425* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.